※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41680947
品番
3×6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質/仕上
SCM435
寸法A(mm)
2.83
寸法t(mm)
(最小)0.7
寸法r(mm)
(最小)0.1
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法da(mm)
(最大)3.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
5.7
ドライブサイズ
T10