※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41681017 4×6 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41681017

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード41681017 品番4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質/仕上SCM435 寸法A(mm)3.94 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.2 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 寸法K(mm)2.2 寸法da(mm)(最大)4.7 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法dk(mm)7.6 ドライブサイズT20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41681017 4×6 41477633 4×6 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする