※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41681105 6×15 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41681105

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ねじの呼びM6 注文コード41681105 品番6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)15 材質/仕上SCM435 寸法A(mm)5.61 寸法t(mm)(最小)1.65 寸法r(mm)(最小)0.25 表面処理3価ホワイト 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 寸法da(mm)(最大)6.8 穴の形状ヘックスローブ穴 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41681105 6×15 41477721 6×15 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする