2×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41702211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41702211
2×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41702211

(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
6
4
8
10
12
3
55
60
65
70
80
14
15
16
18
20
5
7
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1パック(34個)注文コード41702211品番2×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号1種類P=2(SW組込)寸法a(mm)1.8頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 自作オーディオスピーカーシステムに
その他業種

自作オーディオスピーカーシステムのコンプレッションドライバを使う際につかいました。コンプレッションドライバから生じる漏洩磁束の影響を避けるために非磁性のネジが必要なのでステンレスネジは重宝します。

対象商品 : 41702796
2024-07-27
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズのネジが買えました。たすかりました。。

対象商品 : 41702911
2023-09-29
用途: キャブレターのねじ
電気・ガス・熱供給・水道業

キャブレターのフロートの固定用のビスをステンに置き換えて使っています。特に問題もないし扱いやすいです。

対象商品 : 41703164
2023-02-05
用途: バイクのキャブレターフロート室固定用

純正品は鉄メッキ品で、スプリング別体となっているので整備の時に手間がかかりますし、時々ワッシャー紛失もあり、長期使用で錆びます。この商品は寸法もぴったりでワッシャー外径が小さくキャブ本体に干渉しません。何より錆びず頭を舐めることもなく紛失も皆無となりました。数台分購入し同車種所有者全員が使用中です。

対象商品 : 41702936
2021-10-31
用途: キャブレターのカバー止めネジ交換
その他業種

キャブレター調整を何回も繰り返すと、ネジ頭がなめてしまいサビも出て来たのでステンレス製に交換しました。見た目も綺麗で、安価に購入出来てよかったです。大阪魂さんは出荷納品が迅速で、私的には気に入っています。

対象商品 : 41702936
2021-02-12
用途: 楽器のネジ交換

あらゆるサイズがあり、ネジのネットショッピングに関してはモノタロウが一番。

1が参考にしています
対象商品 : 41702927
2019-08-13
用途: Z400FXのキヤブレターのネジ

キヤブレターを分解した際にステンレスネジに交換しました。錆の心配もなく見た目もきれいになりました。

対象商品 : 41703085
2019-01-16
用途: 機器組付け
製造業

写真ではわかりませんが、ちゃんとISOネジでした。
小分けの割に安いので疑ってました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする