※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×12 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706463 2×12 (+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41706463

(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41706463 品番 2×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号1 種類I=4(SW+ISO小形W組込) 寸法a(mm)2.1 寸法D1(mm)4.3 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法T(Φmm)0.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41706427
2015-12-22
用途:
電子機器の加工部品組立にしよう
北摂オーディオサービス 様

ネジ材質が、ステンレスでないほうがよかったのですが、これしかないために購入しました。以前は、DIYでナットとセット品を購入していたのですが10mmの長さになり使いにくいためこのネジが見つかって助かっております。磁石つきのドライバーが使える素材があれば、もっとよいのですが、しばらく在庫がありますのでこのまま使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする