※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×18 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707766 5×18 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41707766

(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41707766 品番 5×18
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)18 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)4.3 寸法S(mm)8 寸法e(mm)約8.7 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)8.5 寸法k(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41707723
2015-03-02
用途:
肥料散布機の部品として
瀬戸山製茶 様 (農・林・水産業)

スプリング、十字がセットなので細かい場所でも取り付け可能です。
非常に助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする