曜日別特売
6×20 (+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)アプセットPD=3(SW+W16×1.0組込) (ステンレス)(パック品)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
長さ(mm)20
内容量1パック(5個)注文コード41709193品番6×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質ステンレス種類PD=3(SW+W16×1.0組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 良く使うネジの予備
株式会社川田商会 協栄自工

ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2024-10-08
用途: 車両整備
コスモソリューションサービス業

車両の錆びたボルトをステンレス製に変えるために使用します。バンパーの取り付け部などですが、特に問題なく交換できました。

対象商品 : 41709184
2023-02-23
用途: 自動車整備
製造業

自動車以外でも屋外使用に使わせてもらっています、今回は平ワッシャー付にしました、ヘッドライト取付やナンバープレートとか特に除雪機のサイドカバーには重宝しています、うっかり落としてしまい雪の中で見つからない事が有ったので予備にもなりました。

対象商品 : 41709193
2022-10-21
用途: 樹脂バンパーの止めネジ
建設業・工事業

ワッシャーが大きいので、錆び始めた樹脂バンパー固定ボルトの取替用に丁度良かったです。

対象商品 : 41709184
2022-05-03
用途: 機械のメンテナンス
松永

狭い場所での作業なので1組に成っているので重宝しています。

対象商品 : 41709184
2021-10-11
用途: 車のメンテ時
建設業・工事業

ステンレス製のワッシャーの大きいアップセットボルトは、ホームセンターにはなかなか無いので、助かります。

対象商品 : 41709184
2021-07-25
用途: ロードスターのレストア
建設業・工事業

このサイズはなかなか売っていません。ワッシャーが大きくて使いやすいです。
古い車のレストアには欠かせません。さびたボルトは全てステンレス製に置き換えていっています。

対象商品 : 41709184
2022-05-01
用途: 配線の止めに使用
その他業種

標準規格商品と思うので問題なくスムーズに使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする