大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41710584
品番
6×20
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
SUS304
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
寸法D1(Φmm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8