曜日別特売
3×6 タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725275

3×6 タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725275
3×6 タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725275

タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
十字穴番号2
内容量1パック(25個)注文コード41725275品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法m(mm)3.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41725372
2020-03-23
用途: 蛍光灯つりさげベース固定
製造業

カーポートを納戸化しています。天井はもともとのアルミサッシがあるのでそこを利用して蛍光灯をつりさげるための穴あきL板金を固定するために使用しています。
下穴径に悩みましたが、サッシ肉厚が1.5mm程度だったのでφ3.2mmにしています。先端がテーパーになっているので食いつかせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする