※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725652 2×5 タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41725652

タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41725652 品番 2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ピッチ(山/寸)40 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87 寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95 頭部形状ナベ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41725756
2021-12-06
用途:
プラレール
その他業種

紛失して困ってたのですがピッタリでした。プラレールのモーターユニットのケース部に使いました。

対象商品:
41725801
2021-12-06
用途:
プラレール
その他業種

紛失して困ってたのですがピッタリでした。プラレール旧動力タイプのモーターユニットとシャーシ間の固定に使いました。

対象商品:
41725661
2019-09-17
用途:
ネジの置き換え
飲食業

個人使用の機器のねじ頭が特殊形状だったため、一般的なプラスに置き換えた。
ちょうど同じピッチの物が見つかったので、問題なく使用できた。

対象商品:
41725661
2017-10-10
用途:
家電品の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

注文に際し、製品寸法がしっかり書かれていたため、
現物も十分満足のいくものでした。
納品も早く安心できるショップだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする