オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの モバイルバッテリー/充電器
オズマの モバイルバッテリー
10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41730834
品番
LUCMM100-CCNV
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
バッテリー容量(mAh)
10000
充電端子
micro-B/Type-C
給電端子
USB/Type-C
USBポート数
2個口
入力
5V/2A
出力
(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A