※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740212 3×10 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41740212

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41740212 品番 3×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)10 材質ステンレス 頭部形状 寸法k(mm)1.65 穴の形状ツー・ホール 適合ドライバー4 寸法dk(mm)5.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41740386
2017-11-29
用途:
ナンバープレートの盗難防止
その他業種

メーカは、イタズラ防止効果以外に、デザイン性も謳ってますが、
ネジ頭の平滑性は高くなく、それほど見た目がイイとは言えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする