※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41740291
品番
4×25
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
139
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
ツー・ホール
適合ドライバー
8
寸法dk(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応