※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×40 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41741411 6×40 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41741411

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41741411 品番 6×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質ステンレス ねじの呼びM6 頭部形状 長さ(mm)40 ねじピッチ(mm)1 穴の形状ピン六角穴 寸法S(mm)4 寸法k(mm)3.4 適合ドライバー4 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする