※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41741436 8×10 TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 41741436

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41741436 品番 8×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ステンレス ねじの呼びM8 頭部形状 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)1.25 穴の形状ピン六角穴 寸法S(mm)5 寸法k(mm)4.7 適合ドライバー5 寸法dk(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする