※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿六角穴小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41741506
品番
8×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M8
頭部形状
皿
長さ(mm)
50
ねじピッチ(mm)
1.25
穴の形状
ピン六角穴
寸法S(mm)
5
寸法k(mm)
4.7
適合ドライバー
5
寸法dk(mm)
16