※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×38 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741935 3.5×38 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) サイマコーポレーション 41741935

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41741935 品番 3.5×38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)38 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状ツー・ホール 寸法k(mm)2.11 適合ドライバー#6 寸法dk(mm)7.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする