※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×5T5 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41747194 2.6×5T5 TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41747194

TRXスリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41747194 品番 2.6×5T5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス ねじの呼びM2.6 頭部形状スリムヘッド 長さ(mm)5.5 ねじピッチ(mm)0.45 穴の形状TRX 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)6 ドライブサイズT5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41747386
2022-07-15
用途:
クルマのナンバープレートに!

ナンバープレートの盗難防止と錆び防止におすすめします!
薄いのでスマートにナンバープレートが取り付け出来ます!

1人が参考にしています
対象商品:
41747377
2019-10-26
用途:
自動車部品の取り付け
製造業

自動車のナンバーを取り付けるために購入いたしました。超低頭なので洗車の時にスポンジが絡まないのが嬉しいです。もう少し数が多いと良いのですが...

1人が参考にしています
対象商品:
41747334
2019-03-19
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

狭いスペースでネジ締めの時に使用するのに購入しました。
頭が低いのですごく便利です。

対象商品:
41747176
2018-10-07
用途:
モータマウントの固定に使用
教育・研究機関

うまく固定できたので良かった。また、長さのバリエーションが多くあったおかげで自分の要望に応えていたので購入した

対象商品:
41747395
2021-05-08
用途:
話題作り
建設業・工事業

ナンバープレートに使いました。ヘックスからの交換です。誰もやっていない。自己満です。

対象商品:
41747282
2018-02-13
用途:
機械補修
STAGEWORKS株式会社 様 (その他業種)

翌日発送だから手配したのに1ヶ月半しても届かずに、シレッと発送遅延というメール。バカすぎ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
41747291
2017-01-31
用途:
牛革の固定用です。

牛革の固定につかいました。ねじ頭が革に入り込み、指で触っても気にならない平坦な仕上がりになりました。

対象商品:
41747282
2014-05-02
用途:
部品固定用
有限会社FUJII製作所 様

良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
978:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする