※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×15 (+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750353 8×15 (+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750353

(+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41750353 品番 8×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)15 材質ステンレス 十字穴番号3 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.1 頭部形状小形六角アプセット組込 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.3 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41750371
2023-06-14
用途:
取り外しが多い部分に
製造業

取り外しが多い部分にスプリングワッシャーとワッシャーを個別に使うと紛失しやすいので、こちらのアプセットを使用しました。お値段は高いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする