※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41750371
品番
8×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
3
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴