大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
波板専用ビス鉄板小波 (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
41754483
品番
5×25
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ