- 放射温度計 カスタム 41777698 - 放射温度計 カスタム 41777698

放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41777698 品番-
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。

測定範囲(℃)-50〜580 放射率0.10〜1.00(0.01ステップで可変) 用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50〜0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0〜+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 測定時間1 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする