※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×13 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41836417 3.5×13 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41836417

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41836417 品番 3.5×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ステンレス ねじの呼びM3.5 頭部形状ナベ 長さ(mm)13 山数20 穴の形状ツー・ホール 寸法K(mm)2.4 適合ドライバー#6 寸法dk(mm)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41836462
2015-12-25
用途:
サービス業でお客様にいじられない(持って行かれない)品物をガードする為に使用した。
サービス業

まず、商品の特性上仕方ないかも知れないが値段が高いのに驚きました。
あと、これは早急に改善した方が良いと思いますが、ネジの上に開いている穴(ツー・ホール)の穴の深さがネジによってバラツキがあります。
ネジを絞める工具(ツー・ホールビット)が、平均に力がかからないため破損する可能性があります。
使用する場合はビットをネジに片方ずつ挿して、なるべく穴の深さが同じ位のネジの使用をお勧めします。
高価なネジなので、浅い穴は自分で加工して(切削)使用します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、ホールの深さには多少誤差がございますが、ビットが破損するほどの偏りはないとのことでございました。
不都合品がございましたら弊社問合せ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする