※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41836611
品番
4.2×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4.2
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
山数
18
穴の形状
ツー・ホール
寸法K(mm)
2.54
適合ドライバー
#8
寸法dk(mm)
8.44
RoHS指令(10物質対応)
対応