※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×12 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837381 5×12 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837381

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41837381 品番 5×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)12 材質ステンレス 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.37 穴の形状トライウィング 適合ドライバーW5 寸法dk(mm)9.47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする