※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×85×50 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837591 8×85×50 TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) サイマコーポレーション 41837591

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM8 長さ(mm)85 注文コード41837591 品番8×85×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さなど37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)85 材質ステンレス 頭部形状ナベ 寸法K(mm)5.53 穴の形状トライウィング 適合ドライバーW7 寸法dk(mm)15.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする