※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41837932
品番
5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
トライクルA
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応