※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41838885
品番
10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.5
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
寸法S(mm)
6
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
17.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41838885
10×30
41757466
10×30
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました