※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタン六角穴ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41838921
品番
12×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
1.75
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
寸法S(mm)
8
寸法K(mm)
6.6
寸法dk(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応