※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41840452
品番
3.5×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
13
仕様
リムーバルツール#410
材質
ステンレス
頭部形状
丸
寸法K(mm)
2.62
穴の形状
ワンサイド
寸法dk(mm)
6.61
RoHS指令(10物質対応)
対応