※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド丸タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41840495
品番
4.2×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
山数
18
長さ(mm)
38
仕様
リムーバルツール#410/510
材質
ステンレス
頭部形状
丸
寸法K(mm)
3.05
穴の形状
ワンサイド
寸法dk(mm)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応