※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41881253
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41881253
4×6
42121432
4×6
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました