TPLA12LUW Lightning リチウムACチャージャー2600 多摩電子 42031064

Lightning リチウムACチャージャー2600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42031064
品番
TPLA12LUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod対応リチウムAC充電器。
ACプラグ付きで蓄電&充電に便利。
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
PSE適合品

材質
本体ケース:ABS+PC他、プラグ:PC+PBT+真鍮、ケーブル:PVC
ホワイト
質量(g)
本体:約100、Lightningケーブル:約22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×100×20
定格出力
DC5V/1A
ケーブル長(cm)
約90
定格入力
AC100V~240V 50/60Hz 15VA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする