和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ワイン・酒・バー用品
ジー・クック アイスピック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044118
品番
GC-235
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
大きな氷も簡単に砕けます。
材質
針:ハガネ(クロムメッキ)、口金:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:天然木、尻金:鉄(クロムメッキ)
質量(g)
122
寸法(cm)
約4×3.7×13.9
品名・タイプ
アイスピック