曜日別特売
RG-0234 ブランス水切りバスケット トレー付 大 和平フレイズ 42045344

ブランス水切りバスケット トレー付 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42045344品番RG-0234
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お皿を10枚まで立てられます。カトラリー等の水切りに便利なポケット付。
水を捨てる手間のいらない流れるトレー付。

材質本体:鉄(亜鉛メッキ+粉体塗装)、トレー・ポケット:ポリプロピレン質量(g)762寸法(cm)40×31×14.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする