※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121396 3×6 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121396

白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42121396 品番 3×6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質ステンレス 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(mm)10 寸法H1(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42121441
2023-03-19
用途:
既存の製品の通常ネジから、ユリアネジに変え、工具無しでの取り外し可能パターンにした。
その他業種

どこのホームセンターにも売っていなくて、モノタロウで見つけ、ようやく構想通りの物にできた。
ネジ部の長さが『1センチ』は、何処にもなかったです。

大変助かりました。

対象商品:
42121396
2019-07-19
用途:
ボードの固定用
その他業種

手で締め易く、強度的にも充分で、期待通りで、満足行く商品でした

対象商品:
42121405
2017-03-08
用途:
ちょっと部品がたりない時に、便利
有限会社フレイムス 様

作業予定の時に、ちょっと足りなかったので、助かりました。1箱買うのも余ってしまうので、そんな時はすぐに届くので助かります。

対象商品:
42121457
2022-02-23
用途:
浴室のパネル止め
教育・研究機関

プラスチック部分が壊れ鉄製のねじで修理していました。水を使用する場所のため錆びついてねじが回らず、ステンレス製に交換。水のかかる部分だけはステンレスでないとダメですね。

対象商品:
42121466
2021-03-04
用途:
風呂のパネル固定に

以前注文したものがスチール製ですぐに錆びました。
今回のはステンレス製なので錆びないことを望み注文しました。
今のところ錆びは出ていません。

対象商品:
42121484
2017-03-05
用途:
カビの生えたねじとの交換
医療・福祉・介護関連業

パナソニック製のユニットバスの天井点検口用に使用しました。
カビが生えて汚かったので、交換したかったのですが、モノタロウさんしかありませんでしたので助かりました。2個あれば十分なのですが。

対象商品:
42121457
2017-01-17
用途:
アクリルケース組み立て
建設業・工事業

このサイズは店頭になかなかありません。助かりました。

対象商品:
42121493
2015-01-13
用途:
DIY

近くにこのサイズが売ってないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする