3×8 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121405
3×8 白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121405

白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ねじピッチ0.5
内容量1パック(13個)注文コード42121405品番3×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)8材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42121441
2023-03-19
用途: 既存の製品の通常ネジから、ユリアネジに変え、工具無しでの取り外し可能パターンにした。
その他業種

どこのホームセンターにも売っていなくて、モノタロウで見つけ、ようやく構想通りの物にできた。
ネジ部の長さが『1センチ』は、何処にもなかったです。
大変助かりました。

対象商品 : 42121396
2019-07-19
用途: ボードの固定用
その他業種

手で締め易く、強度的にも充分で、期待通りで、満足行く商品でした

対象商品 : 42121405
2017-03-08
用途: ちょっと部品がたりない時に、便利
有限会社フレイムス

作業予定の時に、ちょっと足りなかったので、助かりました。1箱買うのも余ってしまうので、そんな時はすぐに届くので助かります。

対象商品 : 42121457
2022-02-23
用途: 浴室のパネル止め
教育・研究機関

プラスチック部分が壊れ鉄製のねじで修理していました。水を使用する場所のため錆びついてねじが回らず、ステンレス製に交換。水のかかる部分だけはステンレスでないとダメですね。

対象商品 : 42121466
2021-03-04
用途: 風呂のパネル固定に

以前注文したものがスチール製ですぐに錆びました。
今回のはステンレス製なので錆びないことを望み注文しました。
今のところ錆びは出ていません。

対象商品 : 42121484
2017-03-05
用途: カビの生えたねじとの交換
医療・福祉・介護関連業

パナソニック製のユニットバスの天井点検口用に使用しました。
カビが生えて汚かったので、交換したかったのですが、モノタロウさんしかありませんでしたので助かりました。2個あれば十分なのですが。

対象商品 : 42121457
2017-01-17
用途: アクリルケース組み立て
建設業・工事業

このサイズは店頭になかなかありません。助かりました。

対象商品 : 42121493
2015-01-13
用途: DIY

近くにこのサイズが売ってないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする