曜日別特売
2×6 (-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 (-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184344
2×6 (-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184344

(-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
ねじピッチ0.4
内容量1パック(4個)注文コード42184344品番2×6
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4長さ(mm)6材質ステンレス寸法A(mm)(最大)0.45/(最小)0.31寸法B(mm)(最大)0.84/(最小)0.64先端形状平先穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42184353
2021-11-01
用途: 破損ネジの交換
建設業・工事業

コイル止めネジに使用しています。止めネジについては六角ねじ穴が多いのですがマイナスねじも軸力が強いため使用しています。パック数と価格を考えるともう少し数量の多い仕様も欲しいのですが今の使用量では仕方がないかとも思っています。精度も良く、マイナス溝もSUSで頑丈なため商品には満足しています。

対象商品 : 42184301
2021-12-20
用途: ドライバービットの固定

平先ねじが即納で買えるのはとても助かります。 有効ねじが短く(浅く)普通の窪みねじが使えない場合はこれの出番です。

対象商品 : 42184466
2019-05-27
用途: オーディオアンプの音量調節ツマミのとめねじ
その他業種

品質は十分です。放送単位があと2個多いとよかったと思いました。

対象商品 : 42184396
2019-01-15
用途: 七星化学のコネクタの為
テイ シークェンス建設業・工事業

七星化学のコネクタのケーブル交換時に良くなくなっているネジと同型です。
修理前にネジが無くなっているのにネジを取り付けて納品しないと文句を言われるので購入しています。

対象商品 : 17343147
2017-06-30
用途: ルーターテーブル面合わせのため、必要長さ35mmで埋め込み高さ微調整
有限会社 四宮軒

ひつようながさ35mmがほかになくこれで解決しました
六角穴付きであればなお良いのですが・・・

対象商品 : 42184475
2016-12-11
用途: 工芸品
運輸・通信業

専門のメーカー品である確実な、また綺麗な商品でした。

対象商品 : 42184301
2014-11-18
用途: 実験装置に組み込んで使用
国立大学法人山梨大学

近くのネジ問屋でも入手不可能でしたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする