2.5×4 (-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42184703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×4 (-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42184703
2.5×4 (-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42184703

(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)4
ねじピッチ0.45
内容量1パック(20個)注文コード42184703品番2.5×4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)4材質寸法A(mm)(最大)0.6/(最小)0.46表面処理生地寸法B(mm)(最大)0.95/(最小)0.72先端形状平先穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42184694
2025-12-09
用途: 機械に組込み
製造業

2ミリの物が欲しかったのですが、無いので3ミリを購入。
削ろうとしたけれど、飛んで行ってしまい成功率は3割くらい。
2ミリの取り扱いを望むところです。

対象商品 : 42184825
2023-11-26
用途: ミラーホルダーに使用
教育・研究機関

ミラーホルダーに使用しましたが、問題はありませんでした。特に不便は感じませんでした

対象商品 : 42184782
2020-09-23
用途: トメネジ

M4サイズになるとマイナスも便利です。ただ、3.2ミリ幅マイナスドライバーを買わんとな、と思いました。

対象商品 : 42184694
2017-05-18
用途: 服飾品の修理

このサイズは服飾品か電線止めくらいなので、金、黒染などをアソートパックであったら嬉しい。

対象商品 : 42184834
2017-06-04
用途: ジグソーのブレード固定に。
サービス業

六角レンチを使って外して止めねじを使うのです。六角レンチの寸法を合わせるのが難しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする