※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5.0 ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂 42185193 3×5.0 ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂 42185193

ECO-BS すり割り付き(-)止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42185193 品番 3×5.0
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 材質黄銅 寸法A(mm)0.5 表面処理生地 寸法B(mm)0.9 先端形状平先 穴の形状すりわり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42185114
2026-01-23
用途:
精密機械の修理用
卸売・小売業

仕入れ先の値上げにより安い処が無いか探していました
全く問題なく使用できるのでこれからはこちらで購入します

対象商品:
42185211
2022-10-13
用途:
金工(飾り付きネジの製作)
サービス業

イモネジの本来の使い方ではありませんが、ミニチュアの楽器を製作するにあたり、綺麗な頭飾りの付いた調律ピンを誂えるために購入しました。
頭を落とす必要が無く、すり割りが入っているので、工数が少なくて便利。デザインによって、すり割りを深くしたり、横手に穴を空けたりしましたが、加工には問題無く耐え、綺麗な部品に仕上がって満足しています。

対象商品:
42185105
2021-04-23
用途:
双眼鏡のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

リサイクルショップで購入した古い双眼鏡のメンテナンスに購入しました。市販ではなかなか購入不可なネジなので非常に助かりました。

対象商品:
42185236
2017-12-14
用途:
VAPE MOD 510スレッドの接点用として使用
建設業・工事業

黄銅であるため抵抗値も低く、電流検出にも安定した抵抗を示すため大変重宝しています。もう少し値段が安く、または1パッケージあたりの本数があると助かります。

対象商品:
42185227
2017-05-31
用途:
真鍮ランプ製作
M.D.Camp Factory 様 (製造業)

あちこちを探していました。すぐに手に入って大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする