※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15.0 十字穴付き止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42186934 6×15.0 十字穴付き止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42186934

十字穴付き止めねじ 平先(ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 長さ(mm)15 注文コード42186934 品番6×15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)15 材質ステンレス 先端形状平先 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42186925
2024-10-14
用途:
室内扉ドアノブ
株式会社加藤建設 様 (建設業・工事業)

材質がステンレスで強い締め込みにも問題ありませんでした。

対象商品:
42186891
2020-05-21
用途:
ドアノブの固定
製造業

SUSで精度がよい印象です。問題なく使用できています。品質はよいですね。

対象商品:
42186907
2015-07-28
用途:
自動水栓の取っ手の固定

こんなマイナーな部品が手に入るとは、MonoTAROさんを見直しました。さすがです。元のねじがバカになり水漏れ!水栓そのものを買い換えなくて済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする