LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
IDカード用名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42220876
品番
N-211
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
付属品
取付用(クリップ)(N-2P)付
材質
再生オレフィン樹脂製
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-07
有効内寸法(mm)
56×86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合