LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
42221384
品番
N31K-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(クリップ)・安全ピン付
材質
再製PET樹脂製・0.4mm厚
ケース形状
ハードタイプ、横型
タイプ
(クリップ)・ピンタイプ
中紙サイズ(mm)
W55×D91