LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
名刺型名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
42221427
品番
CS-N31
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
(クリップ)・安全ピン付
材質
再生PET樹脂製・.04mm厚
ケース形状
ハードタイプ、横型
タイプ
(クリップ)・ピンタイプ
中紙サイズ(mm)
W55×D91
アズワン品番
64-8253-28
RoHS指令(10物質対応)
対応