LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222495
品番
N-11AP
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
長さ調整可能なセパレートパーツ付
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(90cm)
材質
ペットボトル再生繊維製
アズワン品番
64-8249-46
グリーン購入法
適合