LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222653
品番
N-11P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)
材質
ペットボトル再生繊維製
アズワン品番
64-8255-11
グリーン購入法
適合