※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42223073
品番
N-8P
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
229
バスケットに入れる
色
レッド
付属品
セパレートバーツ・固定(クリップ)付
仕様
取付ベルトタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)、ストラップ着脱機構付
材質
ペットボトル再製繊維製
アズワン品番
64-8255-01
グリーン購入法
適合