曜日別特売
18×70 1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18×70 1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226965
18×70 1.5 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂 42226965

強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

(85件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM18
長さL(mm)70
70
30
35
40
45
50
55
65
75
100
110
120
60
80
150
130
16
20
25
90
85
34(公差+4-0)
140
内容量1個注文コード42226965品番18×70 1.5
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
ねじ長さb(mm)
42
種別
半ねじ
長さL(mm)
70
材質
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42226344
2026-07-21
用途: バイク用エンジンマウントのボルトに使用

社外のエンジンガードを取り付ける為に純正のボルトでは長さが足りなくなる為に購入しました。
1.25ピッチのM10で強度表記のあるものはなかなか探すのが大変でしたが、巡り会えて良かったです。
サイズもバッチリでした。

2025-10-21
用途: ジムニーのリアショックに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

JB23のリアショック交換に伴い、下部取り付けを8mmオフセットするのに使いました、
ホームセンターでは細目は無く、
他の方のレビューを見て即購入しました。

1が参考にしています
2025-10-13
用途: エアーシリンダー部の改造に使用

強度も丁度良く、エアー加圧程度での使用の為無問題で使用中。
改造加工もし易かった。

1が参考にしています
2024-10-29
用途: エンジンスタンド エンジン固定用ボルトに使用

特殊なピッチ等、ホームセンターにないサイズが揃うので大変助かります。
モノタロウがあれば作業に不安がありません。

2025-06-20
用途: 自動車部品の取り付け
建設業・工事業

取付しやすく精度も大変良い商品でした。
また購入したいと考えます。

対象商品 : 42226274
2024-07-08
用途: ロータリーカルチの駆動軸の固定
農・林・水産業

ロータリーカルチの駆動軸の接続に使用、軸の左右をつないでいるボルトが折れて、在庫が無かったので、4.8Tのボルトを使ったが、やはり一時しのぎにしかならず、すぐに折れるので、このボルトを購入、倍の強度があるので折れることなく、使用できました、

対象商品 : 42226292
2024-10-08
用途: 車の部品加工用
建設業・工事業

細目のボルトは近所のホームセンターにないのですが、モノタロウさんでいつも注文してます。

対象商品 : 42227157
2024-01-25
用途: エンジン整備
農・林・水産業

大型バイクのフライホイールを外すのに使えます。
M20 P1.5. 普通の細目ネジ なので、このボルトを入れ込めば、フライホイールを外す事ができます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする