曜日別特売
38270252 プレモル K-2 タイルメント 42252428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレモル K-2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(25kg)注文コード42252428品番38270252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小口平タイルや二丁掛けタイルをモルタル下地へ施工するのに適しています。

使用方法
【下地の処理及び準備】
1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。
2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、サンディングまたはブラッシングを行い、確実に取り除きます。
3.下地の乾燥の程度に応じて水湿しを行い、下地の吸い込みを調整します。4.5mm程度の不陸補修が必要な場合は、張り付けモルタルと同一材料で補修します。
チェック:下地補修が5mmを超える場合はセメント系下地補修材で補修します。
【混練り】
1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。
2.約5分おいた後に、再度混練りします。
チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使い切れる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。標準塗布厚 小口平タイル、二丁掛タイル:5~8mm、モザイクタイル:4~5mm
【モルタルの塗布】
1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。
2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。
チェック:張りしろが5mmを超える場合は、2回塗りを行い調整して下さい。
3.1回当たりの塗布面積は2m2以内として下さい。
【タイルの張り付け】
1.張り付けモルタルの塗布後すぐにタイルを張り始め、張り付け可能時間内に張り終えます。
チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。
2.張り付けたタイルは、タイル用振動機(ビブラート)や叩き板などを使って充分に圧着します。
3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。
チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。
【清掃】
1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。
【施工後の養生】
1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。
【目地詰め】
1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。
灰色、粉末状主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂標準使用量8~10kg/m2、2.5~3.0m2/25kg貼合せ可能時間20分以内(23℃・屋内)使用箇所屋内外の壁面及び床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.5kg
注意
※指定用途以外に絶対に使用しないで下さい。
※品種の異なる材料と混合しないで下さい。
※5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
※取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。又、施工後も硬化するまで、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行ってください。
※使用時は防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
※強いアルカリ性ですので、肌荒れやカブレを起こすことがあります。直接皮フに触れないようにして下さい。
※湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管して下さい。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
※子供の手の届かない所に保管して下さい。
※使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
※使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
※皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
※誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
※プレモルK-2をご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42252428
2026-04-18
用途: タイル塀の補修
建設業・工事業

薄塗りでもしっかりとタイルが接着するので、ハツリが少しで良いので、補修作業が効率的にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする