曜日別特売

BONDERITE C-AK T5000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1缶(20kg)
注文コード
42276632
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。

用途
鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。
使用温度(℃)
40~70
比重
1.14~1.16(原液・25℃)
外観
無色~淡黄色液状
危険物の類別
非危険物
使用濃度
3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)
洗浄方式
浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
注意
※強アルカリ性ですので、苛性ソーダ―の取扱いに準じて下さい。
※保護具を着用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする